ユニプレート

ユニプレート - TGK(東京硝子器械)

研究用のマイクロプレートです。ユニフィルター(フィルタープレート)用のろ液回収用、HTS、サンプル保存用など数多くの用途で使用されており、ほとんどのマイクロプレート用機器、ロボットに対応できます。
サンプルの保存、低温保存可/ユニフィルターのろ液回収/細胞生死判別試験/細胞培養など
ポリプロピレン製は耐化学薬品性にすぐれています。
V字底、丸底は微量サンプル用に適しています。

12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
TGK品番
材質
ウェル形状
ウェル数
ウェル容量(mL)
ウェル容量(μL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05788307996-28-56-131ケース(25個)996-28-56-13PP丸底962半透明-
52,800
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
05788316996-28-56-141ケース(25個)996-28-56-14PP長方形ウェルプラット底485半透明-
67,600
66,980
73,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
05788325996-28-56-151ケース(25個)996-28-56-15PP正方形ウェル丸底2410半透明-
67,600
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
05788194996-28-56-021セット(50個)996-28-56-02PSフラット底384-透明100
33,000
取扱い終了
返品不可
05788212996-28-56-041セット(50個)996-28-56-04PPV字底96-半透明250
41,000
取扱い終了
返品不可
05788221996-28-56-051セット(50個)996-28-56-05PSフラット底96-透明300
19,000
取扱い終了
返品不可
05788255996-28-56-081セット(50個)996-28-56-08PS角型ウェルフラット底96-透明650
27,000
取扱い終了
返品不可
05788264996-28-56-091セット(25個)996-28-56-09PS丸底96-透明750
32,000
取扱い終了
返品不可
05788273996-28-56-101セット(25個)996-28-56-10PP丸底96-半透明750
27,000
取扱い終了
返品不可
05788282996-28-56-111セット(25個)996-28-56-11PSフラット底96-透明800
26,000
取扱い終了
返品不可
05788237996-28-56-061セット(50個)996-28-56-06白PSフラット底96-300
19,000
取扱い終了
返品不可
05788246996-28-56-071セット(50個)996-28-56-07黒PSフラット底96-300
19,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする