曜日別特売

ガラスろ紙GC-50

ガラスろ紙GC-50 - ADVANTECガラスろ紙GC-50 - ADVANTECガラスろ紙GC-50 - ADVANTEC

極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。500℃までの高温に耐えることができます。
強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。
生化学的液体に対し不活性であり、オートクレーブ滅菌も可能です。
ガラス濾紙のなかで厚さは最も薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。

用途研究・開発・品質管理、水質分析ろ紙番号GC-50厚さ(mm)0.19ろ水時間(s)28保留粒子径(μm)0.5圧力損失(kPa)0.52捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP)タイプバインダーなし最高使用温度(℃)500
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全14種類を絞り込む
直径(Φcm)
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
TGK品番
直径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02926341363810241箱(100枚)567-40-21-352.4
2,980
2,898
3,188(税込)
33日以内出荷
02926804363810251箱(100枚)567-40-21-952.5
2,980
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
02926366363810371箱(100枚)567-40-21-373.7
4,780
4,698
5,168(税込)
33日以内出荷
02926813363810471箱(100枚)567-40-21-964.7
6,450
5,998
6,598(税込)
当日出荷
02926384363810551箱(100枚)567-40-21-395.5
7,130
7,098
7,808(税込)
6日以内出荷
02926393363810701箱(100枚)567-40-21-407
8,940
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
02926402363810901箱(100枚)567-40-21-419
14,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
02926411363811101箱(100枚)567-40-21-4211
16,660
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
02926427363811251箱(100枚)567-40-21-4312.5
20,820
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
02926436363811501箱(100枚)567-40-21-4415
29,750
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
02926691363833001箱(10枚)567-40-21-84300×300
11,910
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
02926332363810211箱(100枚)567-40-21-342.1
1,970
取扱い終了
返品不可
02926357363810261箱(100枚)567-40-21-362.6
2,770
取扱い終了
返品不可
02926375363810451箱(100枚)567-40-21-384.5
3,560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする