曜日別特売

ガラスろ紙GC-90

ガラスろ紙GC-90 - ADVANTECガラスろ紙GC-90 - ADVANTECガラスろ紙GC-90 - ADVANTEC

有機バインダー処理された中で最も高い捕集効率。
極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られたものと、さらに有機バインダー処理により、強度を高め、取り扱いやすくしたものの2種類があります。
2種類ともセルロース濾紙に比べ、次の特長を持っています。
濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。
最大許容温度が高く、バインダーを含まないものは500℃までの高温に耐えることができます。
強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。
吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。

保留粒子径(μm)0.5厚さ(mm)0.3タイプバインダーあり質量(g/m2)100捕集効率(%)99.99圧力損失(kPa)0.42ろ水時間(s)20最高使用温度(℃)120
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直径(Φcm)
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02925991364010471箱(100枚)4.7567-40-21-00
6,010
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
02926551364010211箱(100枚)2.1567-40-21-56
3,680
3,598
3,958(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02926567364010241箱(100枚)2.4567-40-21-57
3,280
3,198
3,518(税込)
43日以内出荷
02926576364010261箱(100枚)2.6567-40-21-58
3,740
3,698
4,068(税込)
43日以内出荷
02926585364010371箱(100枚)3.7567-40-21-59
5,580
5,498
6,048(税込)
33日以内出荷
02926603364010551箱(100枚)5.5567-40-21-61
9,480
9,398
10,338(税込)
当日出荷
02926612364010701箱(100枚)7567-40-21-62
11,610
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
02926621364010901箱(100枚)9567-40-21-63
15,270
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
02926637364011101箱(100枚)11567-40-21-64
20,800
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
02926646364011251箱(100枚)12.5567-40-21-65
32,190
31,980
35,178(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02926655364011501箱(100枚)15567-40-21-66
37,110
36,980
40,678(税込)
33日以内出荷
02926716364033001箱(10枚)角形30×30567-40-21-86
13,940
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
02926847364010251箱(100枚)2.5567-40-21-99
3,940
3,898
4,288(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02926594364010451箱(100枚)4.5567-40-21-60
3,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする