曜日別特売

円形定性ろ紙 No.101

円形定性ろ紙 No.101 - ADVANTEC円形定性ろ紙 No.101 - ADVANTEC円形定性ろ紙 No.101 - ADVANTEC円形定性ろ紙 No.101 - ADVANTEC
(1件のレビュー)

性質はNo.1に近く、紙面の凹凸をつけたクレープ状のろ紙。
粘稠液のろ過や迅速ろ過用。

厚さ(mm)0.21質量(g/m2)80ろ水時間(s)50保水量(g/cm2)0.026内容量1箱(100枚)
全15種類を絞り込む
直径(Φcm)
直径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φcm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02924607001010555.555
640
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
0292461600101070770
860
849
934(税込)
7日以内出荷
02924625101090990
1,010
989
1,088(税込)
当日出荷
029246340010111011110
1,110
1,098
1,208(税込)
当日出荷
029246430010112512.5125
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
029246520010115015150
2,140
2,098
2,308(税込)
当日出荷
029246610010118518.5185
3,060
2,998
3,298(税込)
当日出荷
029246770010124024240
4,050
3,998
4,398(税込)
当日出荷
029247470010128528.5285
5,380
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
029246860010130030300
6,370
6,298
6,928(税込)
当日出荷
029246950010133033330
7,160
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
029247130010140040400
9,710
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
029247310010160060600
19,120
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
0292470410136036360
7,470
取扱い終了
返品不可
029247220010150050500
13,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02924607
2018-01-04
用途: 溶剤ろ過
有限会社山下重機建設

厚みとか ごわごわ感も表記してほしかったです
この商品は意外と厚みがあり 少量の薬液ではすべてろ紙に吸い取られてしまいますろ紙の吸収容量の表記もほしかったです

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、保水量は0.026g/cm2とのことです。
商品情報に追記致します。
今後とも宜しくお願い致します。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする