曜日別特売

円筒ろ紙 No.88R

円筒ろ紙 No.88R - ADVANTEC

微細なシリカ繊維のみから成り、1,000℃までの高温に耐える円筒濾紙です。アルミナバインダーは使用しておらず、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さい特長を持っています。
おもに排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。
1000℃の温度に耐えられます。

厚さ(mm)2.2捕集効率(%)>99.9(0.3μmDOP)許容温度(℃)1000圧力損失(kPa)0.44材質シリカ繊維質量(g/本)1.6吸湿度
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
TGK品番
外径×内径×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02925894358102001箱(25本)567-40-04-6120×17×90
28,230
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
02925903358102201箱(25本)567-40-04-6222×19×90
23,520
取扱い終了
返品不可
02925912358102501箱(10本)567-40-04-6325×22×90
9,660
取扱い終了
返品不可
02925921358102801箱(25本)567-40-04-6428×24×100
23,520
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02925937358103001箱(25本)567-40-04-6530×25×100
23,520
取扱い終了
返品不可
02925946358103301箱(25本)567-40-04-6633×29×120
24,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02925955358103501箱(25本)567-40-04-6735×30×120
24,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02925964358104001箱(25本)567-40-04-6840×35×150
30,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする