曜日別特売

角形定性ろ紙 No.1

角形定性ろ紙 No.1 - ADVANTEC

ろ過速度のきわめて速いろ紙です。
水酸化鉄のような粗大沈でん物ろ過用。

仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.20摘要一般定性用粒子保持能(μm)6JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90使用pH範囲0~12ろ水時間(s)45吸水度(cm)9.0破裂強さ(kPa)79灰分0.1%内容量1箱(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0292490500013485567-40-01-81
14,750
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
0292491400013600567-40-01-82
17,780
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする