石英ろ紙 円形 QM

石英ろ紙 円形 QM - TGK(東京硝子器械)

大気汚染のモニタリング用ろ紙です。
高純度の微細石英繊維ろ紙(99.6%SiO2)を使用し、熱処理が施されています。バインダーは一切含まれておらず、強度を増すために重量比5%のホウケイ酸ガラス繊維が使用されています。

スペース吸引速度5cm/sec粒径0.6μm
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
グレード
直径(Φcm)
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03035331996-41-06-311箱(100枚)QM-A3.2996-41-06-31
22,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
03035347996-41-06-321箱(100枚)QM-A3.7996-41-06-32
25,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
03035356996-41-06-331箱(100枚)QM-A4.7996-41-06-33
28,800
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
03035374996-41-06-351箱(50枚)QM-B4.2996-41-06-35
23,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
03035365996-41-06-341箱(100枚)QM-A5.5996-41-06-34
27,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする