定性ろ紙 #3

定性ろ紙 #3 - Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #3 - Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #3 - Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #3 - Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #3 - Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #3 - Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #3 - Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #3 - Whatman(ワットマン)

微細な粒子のろ過に適しています。グレード1と比較して約2倍の厚さがあります。荷重容量が大きいため、多量の沈殿物を保持しても目詰まりしにくいこと、湿潤強度が強くブフナーロートでのろ過に用いることなどが特徴です。吸収性も大きく、サンプルキャリアとしても適しています。

スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。粒子保持能(μm)6灰分0.06%ろ過速度90秒(初期)坪量(g/m2)187厚さ(mm)0.39内容量1箱(100枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φcm)
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03033685No.35.5Φ996-41-01-21
1,610
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
03033694No.37.0Φ996-41-01-22
2,090
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
03033703No.39.0Φ996-41-01-23
2,620
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
03033712No.311.0Φ996-41-01-24
2,880
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
03033737No.315.0Φ996-41-01-26
5,340
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
03033746No.318.5Φ996-41-01-27
7,410
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
03033755No.324.0Φ996-41-01-28
13,160
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
03033764No.3角形46×57996-41-01-29
42,500
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
03033721No.312.5Φ996-41-01-25
3,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03033721No.303034026No.6No.3 定性ろ紙 #6 Whatman(ワットマン) 03034026定性ろ紙 #6Whatman(ワットマン)1箱(100枚)
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする