曜日別特売

定性ろ紙 #4

定性ろ紙 #4 - Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #4 - Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #4 - Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #4 - Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #4 - Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #4 - Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #4 - Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #4 - Whatman(ワットマン)

粗い粒子やゼラチン状沈殿物(例:水酸化鉄、水酸化アルミニウム)のろ過に適しています。ろ過速度が速いことから、生物の体液や有機物を含む抽出物を分析する際のサンプル浄化に手軽に使えます。大気汚染モニタリングにおいては、粒子の捕集よりもろ過速度に重点が置かれる場合にこのろ紙が用いられます。

スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:No.101、粒子保持能(μm):20-25、厚さ(μm):0.21、灰分(%):0.06、重量(g/m2):92、初期ろ過速度(秒):12内容量1箱(100枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φcm)
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03033782No.45.5Φ996-41-01-31
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
03033791No.47.0Φ996-41-01-32
1,610
1,598
1,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
03033807No.49.0Φ996-41-01-33
1,880
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
03033816No.411.0Φ996-41-01-34
2,210
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
03033825No.412.5Φ996-41-01-35
2,740
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
03033834No.415.0Φ996-41-01-36
4,030
3,998
4,398(税込)
当日出荷
03033843No.418.5Φ996-41-01-37
5,610
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
03033852No.424.0Φ996-41-01-38
7,780
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
03033773No.44.25Φ996-41-01-30
970
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする