定性ろ紙 #5

定性ろ紙 #5 - Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #5 - Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #5 - Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #5 - Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #5 - Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #5 - Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #5 - Whatman(ワットマン)
(1件のレビュー)

定性分析用セルロースろ紙の中で、最も細かい粒子保持能をもつ製品です。化学分析中に生じる微細な沈殿物を分離するのに適しています。目が細かいため、ろ過速度は遅くなります。濁った懸濁液の浄化、水や土壌の分析に効果を発揮します。

スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:─、粒子保持能(μm):2.5、厚さ(μm):0.20、灰分(%):0.06、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):250内容量1箱(100枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φcm)
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03033886No.55.5Φ996-41-01-41
1,360
1,298
1,428(税込)
84日以内出荷
03033895No.57.0Φ996-41-01-42
1,880
1,798
1,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
03033904No.59.0Φ996-41-01-43
2,090
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
03033913No.511.0Φ996-41-01-44
2,480
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
03033922No.512.5Φ996-41-01-45
2,880
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
03033931No.515.0Φ996-41-01-46
4,300
4,198
4,618(税込)
84日以内出荷
返品不可
03033947No.518.5Φ996-41-01-47
5,990
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
03033956No.524.0Φ996-41-01-48
9,350
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
03033877No.54.25Φ996-41-01-40
1,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03033922
2016-05-06
用途: 培養土の成分分析に使用
農・林・水産業

コストを含め、この商品が一番でした。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする