定性ろ紙 #6

定性ろ紙 #6 - Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #6 - Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #6 - Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #6 - Whatman(ワットマン)

グレード5とほぼ同程度の粒子保持能を保ちながら、ろ過速度は2倍です。特にボイラー水の分析用として多く使用されます。

スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100仕様JIS規格:3種、国産ろ紙相当品:No.131、粒子保持能(μm):3、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.1~0.2、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):175内容量1箱(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φcm)
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03033992No.67.0Φ996-41-01-52
1,610
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
03034001No.69.0Φ996-41-01-53
1,880
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
03034017No.611.0Φ996-41-01-54
2,340
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
03034026No.612.5Φ996-41-01-55
2,740
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
03034035No.615.0Φ996-41-01-56
4,030
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
03034053No.624.0Φ996-41-01-58
5,710
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする