Whatman(ワットマン)
定量ろ紙 #44
スペース
ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。
入数(枚)
100
仕様
JIS規格:6種、国産ろ紙相当品:No.6、粒子保持能(μm):3、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.007、重量(g/m
2
):80、初期ろ過速度(秒):175
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φcm)
TGK品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03034446
No.44
9.0Φ
996-41-03-43
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
43日以内出荷
返品不可
03034464
No.44
12.5Φ
996-41-03-45
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03034473
No.44
15.0Φ
996-41-03-46
¥
6,760
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
19日以内出荷
返品不可
03034455
No.44
11.0Φ
996-41-03-44
¥
3,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
03034482
No.44
18.5Φ
996-41-03-47
¥
7,850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください