曜日別特売

定量ろ紙 #50

定量ろ紙 #50 - Whatman(ワットマン)
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100仕様JIS規格:4種、国産ろ紙相当品:No.4A、粒子保持能(μm):2.7、厚さ(μm):0.12、灰分(%):0.015、重量(g/m2):97、初期ろ過速度(秒):250内容量1箱(100枚)
全8種類を絞り込む
直径(Φcm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φcm)
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03034525No.507.0Φ996-41-03-52
2,550
2,498
2,748(税込)
17日以内出荷
返品不可
03034552No.5012.5Φ996-41-03-55
4,410
4,198
4,618(税込)
19日以内出荷
返品不可
03034534No.509.0Φ996-41-03-53
2,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
03034543No.5011.0Φ996-41-03-54
2,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
03034561No.5015.0Φ996-41-03-56
5,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
03034507No.504.25Φ996-41-03-50
1,350
取扱い終了
返品不可
03034577No.5018.5Φ996-41-03-57
6,630
取扱い終了
返品不可
03034586No.5024.0Φ996-41-03-58
10,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03034534No.50331382969.0cmNo.50 定性濾紙 No.50(円形) Whatman(ワットマン) 33138296定性濾紙 No.50(円形)Whatman(ワットマン)1箱(100枚)
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。
03034543No.503313830511.0cmNo.50 定性濾紙 No.50(円形) Whatman(ワットマン) 33138305定性濾紙 No.50(円形)Whatman(ワットマン)1箱(100枚)
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました。
03034561No.503313832315.0cmNo.50 定性濾紙 No.50(円形) Whatman(ワットマン) 33138323定性濾紙 No.50(円形)Whatman(ワットマン)1箱(100枚)
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする