曜日別特売

PH試験紙 瓶入

PH試験紙 瓶入 - ADVANTECPH試験紙 瓶入 - ADVANTECPH試験紙 瓶入 - ADVANTEC

標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。
外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
試験紙をプラスチック製瓶に入れた取り扱いやすいタイプです。

タイプ瓶入長さ(mm)40幅(mm)7
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
pH測定有効範囲
標準変色表間隔
入数(枚)
種類
TGK品番
品名
略号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02928186080010401本(200枚)3.2~5.60.2または0.4200PB567-44-04-34フェノールブルーPB
4,410
4,398
4,838(税込)
当日出荷
02928195080011001本(300枚)6.2~7.80.2300BTB567-44-04-40ブロムチモールブルーBTB
4,410
4,398
4,838(税込)
当日出荷
02928204080011201本(300枚)10.0~12.00.2または0.4300AZY567-44-04-42アリザリンエローAZY
4,410
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-07

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする