TGK(東京硝子器械)
ロマンアルトバーナーA型
本体ベース(外径80Φmm)は焼付け塗装仕上げで、卓上コンパクトサイズとしては最軽量型です。
台座裏面にゴムラバーを貼り本体の転倒防止を図ります。
高温(Max.1000℃)が得られる設計です。
仕様
コック付き
仕様1
本体パイプ径:17Φmm・先端パイプ径:21Φmm・全高:160Hmm・重量:700g
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
適合ガス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02922455
天然ガス用
天然ガス用
12A、13A
¥
22,000
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02922464
LPガス用
LPガス用
―
¥
22,000
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください