Fine ステンレス両締め挾み

Fine ステンレス両締め挾み - TGK(東京硝子器械)

構成部品はすべてSUS304で製作されているため耐久性・耐食性にすぐれています。
ドラフト内部や酸、アルカリなどの雰囲気での使用が可能です。

使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
種類
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02804864000-54-68-05000-54-68-055~501092~95165
5,400
取扱い終了
02804873000-54-68-06000-54-68-065~8012130~135200
5,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする