000-54-68-06 Fine ステンレス両締め挾み TGK(東京硝子器械) 02804873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fine ステンレス両締め挾み

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02804873 品番000-54-68-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

構成部品はすべてSUS304で製作されているため耐久性・耐食性にすぐれています。
ドラフト内部や酸、アルカリなどの雰囲気での使用が可能です。

TGK品番000-54-68-06 種類 寸法A(mm)5〜80 寸法D(mm)12 寸法B(mm)130〜135 寸法C(mm)200 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする