TGK(東京硝子器械)
ステンレス平台スタンド 小 支柱付
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。
使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)
10Φ×700
TGK品番
561-54-73-11
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
700
種類
小
シャフト径(Φmm)
10
ねじ径
M10
台座寸法(mm)
125×175
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
台座形状
平形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02922595
561-54-73-11
¥34,600
¥
34,500
¥37,950
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください