曜日別特売

ステンレス平台スタンド 大 支柱付

ステンレス平台スタンド 大 支柱付 - TGK(東京硝子器械)

耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。
使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。

支持棒の寸法(mm)13Φ×1000TGK品番561-54-73-13質量(kg)4.0高さ(mm)1000種類シャフト径(Φmm)13ねじ径1/2インチ台座寸法(mm)200×260使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状平形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02922613561-54-73-13
56,000
55,900
61,490(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする