TGK(東京硝子器械)
コードヒーター
両側わに口クリップ(ミノ虫型)付きひも状ヒーターです。
細管、枝管の加熱保温用に適しています。
最高温度(℃)
200
外径(Φmm)
5
電源(AC)
100
材質/処理
グラスチューブ被覆
内容量
1個
注意
※必ず電圧調整器、または温度調節器を併用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電熱容量(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02919113
TPH-1
100
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
02919122
TPH-2
200
¥
12,000
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください