シリコンラバーヒーター

シリコンラバーヒーター - TGK(東京硝子器械)

広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィット。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能

構造
シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。
リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。
使用温度範囲-70~260℃定格電圧(V)120耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr)材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシートリ一ド線PTFE被覆ニッケル電線寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)リード線長さ(mm)300内容量1個
注意
※電圧調整器をご使用ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シート幅(mm)
シート長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02811304-50150
8,470
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
02811313-50200
8,470
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
02811322-50250
9,740
9,698
10,668(税込)
当日出荷
02811347-100100
8,370
8,298
9,128(税込)
当日出荷
02811356-100150
9,780
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
02811401-150150
11,900
10,980
12,078(税込)
28日以内出荷
返品不可
02811295-50100
7,050
取扱い終了
02811365-100200
9,290
取扱い終了
返品不可
02811374-100250
9,400
取扱い終了
返品不可
02811417-150200
11,750
取扱い終了
返品不可
02811426-150250
12,930
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02811295-76213419-- シリコンラバーヒーター TGK(東京硝子器械) 76213419シリコンラバーヒーターTGK(東京硝子器械)1枚
7,898
税込8,688
注文コードが変更になりました
02811365-76213489-- シリコンラバーヒーター TGK(東京硝子器械) 76213489シリコンラバーヒーターTGK(東京硝子器械)1枚
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
02811374-76213498-- シリコンラバーヒーター TGK(東京硝子器械) 76213498シリコンラバーヒーターTGK(東京硝子器械)1枚
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
02811417-76213534-- シリコンラバーヒーター TGK(東京硝子器械) 76213534シリコンラバーヒーターTGK(東京硝子器械)1枚
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
02811426-76213543-- シリコンラバーヒーター TGK(東京硝子器械) 76213543シリコンラバーヒーターTGK(東京硝子器械)1枚
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする