パイプ用マントルヒータ FKP-1002

パイプ用マントルヒータ FKP-1002 - TGK(東京硝子器械)

マジックテープがついて脱着が便利。
FKP型パイプ用マントルヒーターは糸状発熱体素子『ソフテレック(R)』を用いて断熱布テクノーラに発熱体をミシン掛け配列して縫込み、外周は耐熱保温材で一体加工しているため熱効率がよく昇温速度と温度分布性にすぐれています。
配管系・反応タンク・真空チャンバー等に適したパイプ用ヒーターです。
マジックテープの使用により脱着も簡単にできるように製作してあります。

電熱容量(W)191スペースマントルヒーター取扱い注意事項所要電圧調整器100V、3A長さ(mm)200TGK品番292-60-72-17型式FKP-1002使用電圧(V)35内径(Φmm)100仕様・発熱体:繊維状面発熱体・使用温度範囲:室温~250℃・絶縁材:ガラス繊維織物・カオウール・絶縁抵抗:乾燥状態で500MΩ以上・リード線:300mm引出し・接続方法:圧着端子式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02867191292-60-72-17
22,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする