TGK(東京硝子器械)
フレキシブルヒーター FH
電源(V)
AC100
形状
両側リード線・わに口クリップ付き
最高温度(℃)
400
内容量
1個
注意
※必ず電圧調整器、または温度調節器を併用してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高温度(℃)
寸法(幅W×長さL)(mm)
電熱容量(W)
TGK品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02919007
FH-1
400
20×1000
150
521-60-20-01
¥
9,300
¥
9,290
¥
10,219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02919016
FH-2
400
40×1000
300
521-60-20-02
¥
18,500
¥
18,400
¥
20,240
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02919025
FH-3
400
20×2000
75
521-60-20-03
¥
18,500
¥
18,400
¥
20,240
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02919034
FH-4
400
40×2000
150
521-60-20-04
¥
37,000
¥
36,900
¥
40,590
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください