曜日別特売

安全マントルヒーター・モノヒート

安全マントルヒーター・モノヒート - 桐山製作所安全マントルヒーター・モノヒート - 桐山製作所安全マントルヒーター・モノヒート - 桐山製作所

フラスコに接する部分や外装に一切ガラス繊維を一切使わない全SUS製の密閉一体構造のマントルヒーターです。
裸火の危険性が無く、万一フラスコが破損した場合でも液がヒーター内部に全く浸透しません。
また、密閉構造で周囲のガスが入る事もありません。
近年、防爆性が要望される施設でも多くのご要望があり、お使い頂いております。

最高使用温度(℃)280材質ステンレス(SUS304)内容量1個
注意
※温調はPID制御のヒーティングコントローラー「SH-CO15A」又は電圧調整器を併用してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
適合ビーカー容量(mL)
アズワン品番
電気容量(AC100V)
電熱容量(W)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02854774SH-01212-60-51-011001-1068-01140W200Φ155 H105
66,000
65,980
72,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
02854783SH-02212-60-51-022001-1068-02210W300Φ170 H125
68,000
67,980
74,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
02854792SH-03212-60-51-033001-1068-03210W300Φ175 H140
69,000
68,980
75,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
02854801SH-05212-60-51-045001-1068-04280W300Φ195 H155
78,000
77,980
85,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
02854817SH-1212-60-51-0510001-1068-05350W300Φ220 H170
88,000
87,980
96,778(税込)
43日以内出荷
返品不可
02854826SH-2212-60-51-062000-600W450Φ275 H200
95,000
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
02854835SH-3212-60-51-073000-750W550Φ305 H215
99,000
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
02854844SH-5212-60-51-085000-850W650Φ340 H235
130,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする