曜日別特売

パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)

パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) - TGK(東京硝子器械)パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) - TGK(東京硝子器械)パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) - TGK(東京硝子器械)パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) - TGK(東京硝子器械)パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) - TGK(東京硝子器械)パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) - TGK(東京硝子器械)パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) - TGK(東京硝子器械)パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) - TGK(東京硝子器械)
(2件のレビュー)

配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。
規格サイズが揃っています。
発熱材と断熱材が一体になっています。
柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。

形状ファスナー留め電源AC100V コンセント付き耐熱温度(℃)400仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。内容量1個
注意
※電圧調整器をご使用ください。許容耐熱温度と実際の内温は、異なりますので注意してください。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電熱容量(W)
長さ(mm)
TGK品番
外径(Φmm)
保温材厚(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0293683230Φ×100L100100603-60-65-11601530
10,000
9,990
10,989(税込)
当日出荷
0293684130Φ×200L150200603-60-65-12601530
13,000
12,900
14,190(税込)
当日出荷
0293685730Φ×300L200300603-60-65-13601530
16,000
15,900
17,490(税込)
当日出荷
0293686630Φ×500L250500603-60-65-14601530
22,000
21,900
24,090(税込)
11日以内出荷
返品不可
0293691150Φ×100L250100603-60-65-211002550
13,500
13,400
14,740(税込)
当日出荷
0293692750Φ×200L250200603-60-65-221002550
17,600
17,500
19,250(税込)
当日出荷
0293693650Φ×300L300300603-60-65-231002550
21,600
21,500
23,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
0293694550Φ×500L350500603-60-65-241002550
29,700
29,600
32,560(税込)
15日以内出荷
返品不可
0293699775Φ×100L300100603-60-65-311252575
16,200
16,100
17,710(税込)
当日出荷
0293700675Φ×200L300200603-60-65-321252575
21,100
21,000
23,100(税込)
14日以内出荷
返品不可
0293701575Φ×300L350300603-60-65-331252575
26,000
25,900
28,490(税込)
14日以内出荷
返品不可
0293702475Φ×500L400500603-60-65-341252575
36,000
35,900
39,490(税込)
11日以内出荷
返品不可
02937076100Φ×100L350100603-60-65-4116030100
18,800
18,700
20,570(税込)
12日以内出荷
返品不可
02937094100Φ×300L450300603-60-65-4316030100
30,000
29,900
32,890(税込)
14日以内出荷
返品不可
02937103100Φ×500L500500603-60-65-4416030100
42,000
41,900
46,090(税込)
14日以内出荷
返品不可
02937085100Φ×200L400200603-60-65-4216030100
24,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
0293679620Φ×700L300700603-60-65-05501520
25,200
取扱い終了
返品不可
0293680520Φ×1000L4001000603-60-65-06501520
33,300
取扱い終了
返品不可
0293687530Φ×700L350700603-60-65-15601530
28,000
取扱い終了
返品不可
0293688430Φ×1000L4501000603-60-65-16601530
37,000
取扱い終了
返品不可
0293695450Φ×700L400700603-60-65-251002550
37,800
取扱い終了
返品不可
0293696350Φ×1000L5001000603-60-65-261002550
50,000
取扱い終了
返品不可
0293703375Φ×700L500700603-60-65-351252575
45,600
取扱い終了
返品不可
0293704275Φ×1000L6001000603-60-65-361252575
60,000
取扱い終了
返品不可
02937112100Φ×700L600700603-60-65-4516030100
52,700
取扱い終了
返品不可
02937121100Φ×1000L7001000603-60-65-4616030100
70,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02937085100Φ×200L76291128P-102100Φ×200L パイプ用マントルヒーター 東京技術研究所 76291128パイプ用マントルヒーター東京技術研究所1台
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02936927
2017-05-09
用途: パイプの加熱
製造業

60℃付近で使用しています。
問題なく動いています。
固めの材質なので、サイズが合わないとぴったりフィットしません。
質問があってTGKに問い合わせたところ、すぐに回答をいただけてよかったです。

対象商品 : 02937094
2014-09-17
用途: 容器の昇温のため

オプションとかで電源ケーブルの長さを選べたらよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする