フレキシブルリボンヒーター 差込

フレキシブルリボンヒーター 差込 - 東京技術研究所フレキシブルリボンヒーター 差込 - 東京技術研究所フレキシブルリボンヒーター 差込 - 東京技術研究所フレキシブルリボンヒーター 差込 - 東京技術研究所フレキシブルリボンヒーター 差込 - 東京技術研究所フレキシブルリボンヒーター 差込 - 東京技術研究所フレキシブルリボンヒーター 差込 - 東京技術研究所フレキシブルリボンヒーター 差込 - 東京技術研究所
(6件のレビュー)

場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。
ガラスの繊維で織上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。
発熱体は、ガラス繊維で被覆されており、これを丹念にしっかりと留め、さらにその上から、ガラス布で包込んで仕上げられています。発熱線はしっかりと絶縁されています。すべて不燃の材料を使用していますので安全です。
取付け、取外しがラクラク。

リード線片端リード線、差し込みコンセント付き生地ガラスクロス繊維電源(V)AC100耐熱温度(℃)400内容量1個
注意
※温度調整機能は付いていないため、電圧調整器をご使用ください。
139件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電熱容量(W)
TGK品番
ヒーター寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02937365603-60-81-01100603-60-81-0120×1000
4,900
4,798
5,278(税込)
当日出荷
02937383603-60-81-03100603-60-81-0320×2000
7,350
6,998
7,698(税込)
当日出荷
02937401603-60-81-05100603-60-81-0520×3000
9,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
02937462603-60-81-11200603-60-81-1120×1000
5,500
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
02937487603-60-81-13200603-60-81-1320×2000
8,250
7,898
8,688(税込)
当日出荷
02937566603-60-81-21300603-60-81-2120×1000
6,900
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
02937584603-60-81-23300603-60-81-2320×2000
10,350
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
02937611603-60-81-26400603-60-81-2620×1000
7,800
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
02937663603-60-81-31500603-60-81-3120×1000
8,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
02937681603-60-81-33500603-60-81-3320×2000
13,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
02938083603-60-83-03100603-60-83-0330×2000
8,700
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
02938187603-60-83-13200603-60-83-1330×2000
9,900
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
02938451603-60-84-05100603-60-84-0540×3000
11,600
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
02938537603-60-84-13200603-60-84-1340×2000
9,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
02938616603-60-84-21300603-60-84-2140×1000
8,200
7,898
8,688(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
02938634603-60-84-23300603-60-84-2340×2000
12,300
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
02938652603-60-84-25300603-60-84-2540×3000
16,400
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
02938686603-60-84-28400603-60-84-2840×2000
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02938704603-60-84-30400603-60-84-3040×3000
18,800
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
02938713603-60-84-31500603-60-84-3140×1000
10,600
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
02938731603-60-84-33500603-60-84-3340×2000
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
02938756603-60-84-35500603-60-84-3540×3000
21,200
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
02938887603-60-85-13200603-60-85-1350×2000
10,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
02937505603-60-81-15200603-60-81-1520×3000
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
02937602603-60-81-25300603-60-81-2520×3000
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
02937636603-60-81-28400603-60-81-2820×2000
11,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
02937654603-60-81-30400603-60-81-3020×3000
15,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
02937706603-60-81-35500603-60-81-3520×3000
17,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
02938065603-60-83-01100603-60-83-0130×1000
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
02938101603-60-83-05100603-60-83-0530×3000
11,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
02938162603-60-83-11200603-60-83-1130×1000
6,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
02938205603-60-83-15200603-60-83-1530×3000
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
02938415603-60-84-01100603-60-84-0140×1000
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
02938433603-60-84-03100603-60-84-0340×2000
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
02938512603-60-84-11200603-60-84-1140×1000
6,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
02938555603-60-84-15200603-60-84-1540×3000
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
02938765603-60-85-01100603-60-85-0150×1000
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
02938783603-60-85-03100603-60-85-0350×2000
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
02938862603-60-85-11200603-60-85-1150×1000
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
02937374603-60-81-02100603-60-81-0220×1500
6,150
取扱い終了
返品不可
02937417603-60-81-06150603-60-81-0620×1000
5,200
取扱い終了
返品不可
02937426603-60-81-07150603-60-81-0720×1500
6,500
取扱い終了
返品不可
02937435603-60-81-08150603-60-81-0820×2000
7,800
取扱い終了
返品不可
02937453603-60-81-10150603-60-81-1020×3000
10,400
取扱い終了
返品不可
02937471603-60-81-12200603-60-81-1220×1500
6,900
取扱い終了
返品不可
02937514603-60-81-16250603-60-81-1620×1000
6,100
取扱い終了
返品不可
02937523603-60-81-17250603-60-81-1720×1500
7,650
取扱い終了
返品不可
02937532603-60-81-18250603-60-81-1820×2000
9,150
取扱い終了
返品不可
02937557603-60-81-20250603-60-81-2020×3000
12,200
取扱い終了
返品不可
02937575603-60-81-22300603-60-81-2220×1500
8,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02937505603-60-81-1576291295R-1215603-60-81-15 リボンヒーター 200W 差込 東京技術研究所 76291295リボンヒーター 200W 差込東京技術研究所1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
02937602603-60-81-2576291399R-1315603-60-81-25 リボンヒーター 300W 差込 東京技術研究所 76291399リボンヒーター 300W 差込東京技術研究所1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
02937636603-60-81-2876291426R-1413603-60-81-28 リボンヒーター 400W 差込 東京技術研究所 76291426リボンヒーター 400W 差込東京技術研究所1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
02937654603-60-81-3076291444R-1415603-60-81-30 リボンヒーター 400W 差込 東京技術研究所 76291444リボンヒーター 400W 差込東京技術研究所1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
02937706603-60-81-3576291496R-1515603-60-81-35 リボンヒーター 500W 差込 東京技術研究所 76291496リボンヒーター 500W 差込東京技術研究所1本
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
02938065603-60-83-0176290455R-1131603-60-83-01 リボンヒーター 100W 差込 東京技術研究所 76290455リボンヒーター 100W 差込東京技術研究所1本
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
02938101603-60-83-0576290498R-1135603-60-83-05 リボンヒーター 100W 差込 東京技術研究所 76290498リボンヒーター 100W 差込東京技術研究所1本
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
02938162603-60-83-1176290559R-1231603-60-83-11 リボンヒーター 200W 差込 東京技術研究所 76290559リボンヒーター 200W 差込東京技術研究所1本
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
02938205603-60-83-1576290595R-1235603-60-83-15 リボンヒーター 200W 差込 東京技術研究所 76290595リボンヒーター 200W 差込東京技術研究所1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
02938415603-60-84-0176290604R-1141603-60-84-01 リボンヒーター 100W 差込 東京技術研究所 76290604リボンヒーター 100W 差込東京技術研究所1本
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
02938433603-60-84-0376290629R-1143603-60-84-03 リボンヒーター 100W 差込 東京技術研究所 76290629リボンヒーター 100W 差込東京技術研究所1本
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
02938512603-60-84-1176290708R-1241603-60-84-11 リボンヒーター 200W 差込 東京技術研究所 76290708リボンヒーター 200W 差込東京技術研究所1本
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
02938555603-60-84-1576290744R-1245603-60-84-15 リボンヒーター 200W 差込 東京技術研究所 76290744リボンヒーター 200W 差込東京技術研究所1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
02938765603-60-85-0176290753R-1151603-60-85-01 リボンヒーター 100W 差込 東京技術研究所 76290753リボンヒーター 100W 差込東京技術研究所1本
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
02938783603-60-85-0376290778R-1153603-60-85-03 リボンヒーター 100W 差込 東京技術研究所 76290778リボンヒーター 100W 差込東京技術研究所1本
9,598
税込10,558
注文コードが変更になりました
02938862603-60-85-1176290814R-1251603-60-85-11 リボンヒーター 200W 差込 東京技術研究所 76290814リボンヒーター 200W 差込東京技術研究所1本
7,198
税込7,918
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02937365
2022-08-18
用途: 機器の内部加熱用
教育・研究機関

古い機械の空間加熱部が故障したので購入。コンセント仕様になっており、使い方は簡単。手持ちのコントローラーとつなげて130℃を完全にキープできている。この値段で十分な働きが得られ、大変に満足です。

対象商品 : 02937365
2021-11-08
用途: 容器の保温に使いました。
有限会社ジョーソン製造業

電気工具関係知識ゼロの私でも簡単に設置できました。

対象商品 : 02937365
2021-05-28
用途: 竹細工で竹を曲げるのに。
その他業種

竹細工で竹を曲げるのに、パイプに巻き付けて、使っています。調整器具との併用で希望する温度が調整できて便利に使わせてもらっています。担当者の対応も早く満足しております。

対象商品 : 02937575
2020-08-05
用途: 製造している反応容器の加熱
水素技術応用開発株式会社

製品が通常の金属性ヒーターに比べて極めて柔らかいために取り扱いが簡単である。また耐熱性と耐久性が大変良い。

対象商品 : 02937365
2020-04-23
用途: 充填作業

冷えると粘度が出てしまう液充填作業に使用しています。バルブやシリンダーに巻き付けるだけで使えるので、すごく便利です。エレクトロスライダーと合わせて使うと温度の調整もできます。

1が参考にしています
対象商品 : 02938485
2017-03-01
用途: 試験装置ガスライン加温
M&E技術

出荷に1ヶ月かかった。注文時は6日後に出荷となっていたのに・・・
ようやく届いて使おうとしたら付属のコネクタボディ(100Vメスコネクタ)の中の金具が1個付いてなかった!端子1個で使えるヒーターなのかって、一瞬考えたくらいびっくりした。まあそんなはずはないので
ホームセンターに走り購入する羽目になった。クレーム入れて送って貰うにしても時間かかってしょうがないから。
これで製品がちゃんと使えなかったらマジ切れるかも(笑)

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
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
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする