曜日別特売

液体加熱投込みヒーター

液体加熱投込みヒーター - TGK(東京硝子器械)

ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。
上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。

電圧(3相)200V仕様銅タイプ、クロームメッキ、上部投込みヒーター内容量1個
注意
※コンセントは付属していません。ターミナル仕様です。
危険防止のために空焚きしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
外径(Φmm)
首下長(mm)
TGK品番
発熱長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02989341YH-33EWP3220750728-61-04-01150
71,300
71,200
78,320(税込)
7日以内出荷
返品不可
02989357YH-35EWP53001000728-61-04-02200
97,100
97,000
106,700(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
PH2~3の液体でも使用できるヒーターを探しております。こちらの商品でも大丈夫でしょうか?
回答:
本商品はPH2~3の液体ではご使用は出来かねます。

酸性液体にはテフロンまたは石英ヒーターを
一般的に使用されます。 

恐れ入りますが、弊社取り扱い商品では
下記石英ヒーターのみとなります。
http://www.monotaro.com/g/00100550/

恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
対象商品:
02989341
2013-01-16

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする