TGK(東京硝子器械)
液体加熱投込みヒーター YSHC5EWP
ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。
上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。
容量(kW)
5
外径(Φmm)
300
電圧(3相)
220V
首下長(mm)
1000
TGK品番
728-61-04-03
型式
YSH-C5EWP
発熱長(mm)
200
仕様
YH:銅タイプ クロームメッキ 上部投込みヒーター・YSH:ステンレスパイプで発熱部が平巻きの上部投込みヒーター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02989366
728-61-04-03
¥
80,000
¥
79,900
¥
87,890
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください