コンパクトインキュベーター SCI-13

コンパクトインキュベーター SCI-13 - TGK(東京硝子器械)

清潔さを保つSUS304製培養槽、薄暗い場所でも槽内温度をハッキリ表示するLEDデジタルディスプレイ、200×200mmのワイドな観測窓を採用するなど使いやすさを優先。コンパクトながら、槽内に12個のシャーレ(外径100mm)を並べられます。

仕様エアージャケット自然対流式・使用温度範囲:室温+5~60℃・温度分布精度:±1℃(at37℃)・温度調節器:アナログ設定・温度制御方式:ゼロクロス時分割比例制御・温度到達時間:37℃安定まで約15分・温度検出端:白金測温抵抗体・加熱ヒーター:ニクロム線・重量:約9.5kg・内形寸法(W×D×Hmm):310×230×200TGK品番371-61-22-01型式SCI-13外形寸法(mm)515.5×290×292H電源AC100V 50/60Hz内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02894814371-61-22-01
118,000
117,900
129,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする