バキュガード 吸引装置用フィルタ
固体粒子、オイルミスト、液体をトラップしポンプを保護(インレット側に装着)。
- 仕様
- ハウジング材質:PP・フィルター材質:PTFE・有効ろ過面積:16cm2・耐圧:100kPa(1.0kg/cm2)・粒子保持能:0.1μm99.9%・接続:6-10mm ID段付きホース口・寸法:46×53mm
- TGK品番
- 996-64-57-01
- スペース
- 感染症の病原菌(HIV、肝炎)を含む液体などを吸引する際の吸引装置からの汚染防止(アウトレット側に装着)。
- 品番
- 6722-5000
- アズワン品番
- 1-5699-01
- 内容量
- 1セット(10個)
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03037711 | 996-64-57-01 | 33186142 | 6722-5000 | ![]() | バキュガード | Whatman(ワットマン) | 1箱(10個) | ¥21,980 税込¥24,178 | 注文コードが変更になりました。 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07










