曜日別特売

バキュガード 吸引装置用フィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
注文コード
03037711
品番
996-64-57-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,870

固体粒子、オイルミスト、液体をトラップしポンプを保護(インレット側に装着)。

仕様
ハウジング材質:PP・フィルター材質:PTFE・有効ろ過面積:16cm2・耐圧:100kPa(1.0kg/cm2)・粒子保持能:0.1μm99.9%・接続:6-10mm ID段付きホース口・寸法:46×53mm
TGK品番
996-64-57-01
スペース
感染症の病原菌(HIV、肝炎)を含む液体などを吸引する際の吸引装置からの汚染防止(アウトレット側に装着)。
品番
6722-5000
アズワン品番
1-5699-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03037711996-64-57-01331861426722-5000996-64-57-01 バキュガード Whatman(ワットマン) 33186142バキュガードWhatman(ワットマン)1箱(10個)
¥21,980
税込¥24,178
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする