TGK(東京硝子器械)
流量計 バルブなし 真鍮 5L/分
最大流量(L/min)
5
仕様
接続部材質:真鍮
TGK品番
299-56-20-14
接続口めねじ
1/4
測定流体
空気専用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02867277
299-56-20-14
¥
14,700
¥
14,600
¥
5,598
アウトレット
¥
6,158
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください