曜日別特売

pH電極

pH電極 - 東亜DKKpH電極 - 東亜DKKpH電極 - 東亜DKKpH電極 - 東亜DKKpH電極 - 東亜DKKpH電極 - 東亜DKKpH電極 - 東亜DKKpH電極 - 東亜DKK
(3件のレビュー)

ガラス膜の先端を厚くして割れにくくしたpH電極です。

測定範囲(pH)0~14内容量1個
全11種類を絞り込む
種別
11種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
TGK品番
対応機種
温度測定範囲(℃)
試料容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02939675GST-2739C一般用606-66-01-19HM-30P/31P、WM-32EP、IM-32P、DM-32P0~99.93以上61-8517-73
22,000
20,980
23,078(税込)
当日出荷
02939763GST-5421C一般用606-66-32-55HM-30~60V0~1001-
43,000
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
02939772GST-5421S有機溶媒用606-66-32-56HM-30~60V0~1003-
54,000
53,980
59,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
21287455GST-5731C一般用-HM-30R、HM-25R0~10012-1578-01
36,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
21287464GST-5721C一般用-HM-25R/30G/50G/60G0~10012-1577-01
40,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
21287473GST-5741C一般用-HM-30R、HM-25R0~10012-1578-02
40,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
02939727GST-5211C一般用606-66-31-31HM-5S/HM-16S/HM-20S0~1001-
27,000
取扱い終了
02939736GST-5311C一般用606-66-31-36HM-26/HM-30S/HM-40S/HM-60S0~100161-8518-13
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
02939745GST-5211S有機溶媒用606-66-31-37HM-5/HM-16S/HM-20S0~1003以上-
32,000
取扱い終了
返品不可
02939754GST-5311S有機溶媒用606-66-31-40HM-5/HM-16S/HM-20S0~1003以上-
40,000
取扱い終了
返品不可
02939693GST-2419C一般用606-66-01-34HM-10P/11P/12P/14P0~1003-
26,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02939693
2021-04-14
用途: 土壌検定
有限会社福和物産卸売・小売業

迅速に対応していただきました。正常に使用出来て満足です。

対象商品 : 02939693
2019-12-17
用途: 水質測定分析

型式が古く在庫がなく、いろいろ探してMonotaROで見つける事が
できたので、よかったです。

対象商品 : 02939675
2018-05-31
用途: 汚水処理施設のpH測定
日野 昌俊

長期在庫の未使用品本体が故障していた為に使用せず。転売した。
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
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする