曜日別特売
(1件のレビュー)

ガラス電極法によるpH測定においては、メータ精度、電極性能、そして標準液精度が 一体となり初めて信頼されるデータが得られます。pH測定前に行う標準液によるメータの 校正によって測定精度が決定します。 このように校正に使用するpH標準液の精度は、そのままデータの信頼性を左右する重要な ファクターです。TOKO pH標準液は、JIS(日本工業規格)に基づいた高精度な 標準液ですから安心してご使用いただけます。

内容量1本(500mL)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
pH値(+25℃)
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02930566PH-4S4.01±0.02600-66-40-21
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
02930575PH-7S6.86±0.02600-66-40-22
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
02930584PH-9S9.18±0.02600-66-40-23
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02930575
2009-12-07
用途: 熱帯魚の水槽のph測定器の校正用に購入しました。
マイクロロボ

熱帯魚店等で売られている物より量が多いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする