検知管 #154 シクロヘキサノン

検知管 #154 シクロヘキサノン - TGK(東京硝子器械)

※換算グラフ使用・冷蔵(10℃以下)保管・換算グラフ使用・冷蔵(10℃以下)保管・冷蔵(10℃以下)保管・換算係数使用

使用検知管名154 シクロヘキサノンTGK品番169-80-04-71測定範囲(mg/L)2-30・2.5-100・2-75・2-30許容濃度(mg/L)―・50(US)・25(J、E、US)・2.5(J)2(US)目盛範囲(mg/L)―・―・2-30・〔2-30〕有効期限(年)2吸引回数(n)(8)・(2)・2、(4)・(4)対象ガスイソホロン・ジアセトンアルコール・シクロヘキサノン・フルフラール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02841203169-80-04-71
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする