※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

検知管 #154 シクロヘキサノン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02841203 品番169-80-04-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

※換算グラフ使用・冷蔵(10℃以下)保管・換算グラフ使用・冷蔵(10℃以下)保管・冷蔵(10℃以下)保管・換算係数使用

使用検知管名154 シクロヘキサノン TGK品番169-80-04-71 測定範囲(mg/L)2-30・2.5-100・2-75・2-30 許容濃度(mg/L)―・50(US)・25(J、E、US)・2.5(J)2(US) 目盛範囲(mg/L)―・―・2-30・〔2-30〕 有効期限(年)2 吸引回数(n)(8)・(2)・2、(4)・(4) 対象ガスイソホロン・ジアセトンアルコール・シクロヘキサノン・フルフラール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする