TGK(東京硝子器械)
検知管 #1HH 一酸化炭素
測定範囲(mg/L)
1-40%
TGK品番
169-80-03-01
使用検知管名
1HH 一酸化炭素
許容濃度(mg/L)
50(J)25(US)
目盛範囲(mg/L)
2-40%
有効期限(年)
3
吸引回数(n)
(0.5)、(1)
対象ガス
一酸化炭素
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02839776
169-80-03-01
¥3,200
¥
3,190
¥3,509
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください