ガードテープ GT-502

ガードテープ GT-502 - TGK(東京硝子器械)

室内フロアーの区画表示に便利です。
セパレーター付きなので貼りやすい。
表面透明フィルム加工ですので耐久性抜群です。

主な用途表示・安全用内容量1個
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06666213689-87-25-135020特殊ビニール製屋内
7,500
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
返品不可
06666265689-87-25-125020特殊ビニール製屋内
7,500
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
06666274689-87-25-115020特殊ビニール製屋内
7,500
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
返品不可
06666222689-87-25-14赤紫/放射能色5020特殊ビニール製屋内
9,300
9,198
10,118(税込)
当日出荷
06666204689-87-25-105020-屋内
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
06666231689-87-25-15黄×黒5020--
7,000
取扱い終了
代替品有
06666247689-87-25-095020--
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
06666256689-87-25-16白×赤5020--
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06666204689-87-25-1037152595148072689-87-25-10 ガードテープ 日本緑十字社 37152595ガードテープ日本緑十字社1巻
6,798
税込7,478
メーカー違いの相当品です
06666231689-87-25-1537152604GT-502TR689-87-25-15 ガードテープ(危険区域表示) 日本緑十字社 37152604ガードテープ(危険区域表示)日本緑十字社1巻
7,698
税込8,468
メーカー違いの相当品です
06666247689-87-25-0937152613148071689-87-25-09 ガードテープ 日本緑十字社 37152613ガードテープ日本緑十字社1巻
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました
06666256689-87-25-1637152622148083689-87-25-16 ガードテープ(危険表示赤白) 日本緑十字社 37152622ガードテープ(危険表示赤白)日本緑十字社1巻
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする