曜日別特売

超硬ロータリーカッター

超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ超硬ロータリーカッター - オナーロイ
内容量1本
全22種類を絞り込む
刃径(mm)
軸径(Φmm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(mm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01378213A0333オール超硬1238
2,620
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378222A0446オール超硬1560
4,840
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378238A0666オール超硬1555
4,840
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378247A06363オール超硬1248
4,580
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378256A087.86スチールシャンク1555
5,560
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378265A08-A7.86スチールシャンク1555
6,120
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378274A109.76スチールシャンク1755
6,740
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378283A10-A9.76スチールシャンク1755
7,410
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378292A10-S9.76スチールシャンク1755
7,410
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378308A1312.76スチールシャンク2670
10,060
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01378317A13-A12.76スチールシャンク2670
11,070
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04655962A03-----
2,500
取扱い終了
04655971A04-----
4,600
取扱い終了
04655987A06-----
4,600
取扱い終了
04655996A063-----
4,380
取扱い終了
04656005A08-----
5,300
取扱い終了
04656014A08-A-----
5,830
取扱い終了
04656023A10-----
6,350
取扱い終了
04656032A10-A-----
6,990
取扱い終了
04656041A10-S-----
6,990
取扱い終了
04656057A13-----
9,450
取扱い終了
04656066A13-A-----
10,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする