マキタ
テクス用スクリュドライバ
強力型
正逆転両用
締付け能力(mm)
テクスネジ6
へクスネジ6
回転数(min
-1
[r.p.m])
2500
電源(V)
単相100
電流(A)
5.2
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
CB-75
付属品
プラスビット2-45・スチールケース
質量(kg)
1.9
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07039121
6801N
¥
35,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください