オーエッチ工業
巻取側ベルト
(2件のレビュー)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06772972
MB53-L50
ブルー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
50
2
5
5
600
3000
¥
5,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
39269623
MB-35-CF40S
ブルー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
35
-
4
4
-
-
¥
4,220
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください