キトーベルトラッシング(カムバックル式)

キトーベルトラッシング(カムバックル式) - KITO(キトー)キトーベルトラッシング(カムバックル式) - KITO(キトー)キトーベルトラッシング(カムバックル式) - KITO(キトー)キトーベルトラッシング(カムバックル式) - KITO(キトー)キトーベルトラッシング(カムバックル式) - KITO(キトー)
(4件のレビュー)

ベルトひっぱり・ワンタッチタイプの魅力ラッシング
操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。
ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。

用途荷くずれ防止製品破断強度(tf)0.2使用荷重(N)約686内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06749601BLC-002HA010HA030青緑Jフック(クロスフック・ナローフック)2513-
2,9702,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
46843912BLC-002ET010ET030青緑シボリ縫製(アイ・ワッカ)2513-
2,3102,298
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
特別運賃
残り1点です
46843921BLC-002R040青緑エンドレス254-50
1,8601,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46843912
2021-10-04
用途: 車のキャリア用
ハブサイト製造業

しぼり縫製が写真と届いたものと違う。
白い当て布もないし、輪っかの縫製もチャチ。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

2020-07-01
用途: 建具工事
建設業・工事業

建具の上枠を、仮にぶら下げるのに、
使うのですが、
長さのバリエーション1m、2mがあれば、
使い勝手が、いいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 46843921
2016-05-25
用途: バイクのリアボックス固定用

FRPのリアボックス固定用に、他のものと色々悩んだ挙句、こちらを選びましたが、大正解でした。
自分が思ってた通りの固定ができ、強度も今のところ全く問題ないです。お値段以上でした。

対象商品 : 06749601
2012-10-24
用途: バイクツーリングのための荷締めに使用。

イメージ道理の商品でよかったです。
使いやすさ抜群によくて締め付けもいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする