ホープ(DH)

ホープ(DH) - 花岡車輌ホープ(DH) - 花岡車輌ホープ(DH) - 花岡車輌ホープ(DH) - 花岡車輌

横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。
ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。
高品質キャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。
塗装・メッキとも高品質で、錆に強く長期間の使用に十分耐えられます。
ハンドル折りたたみ式

種別折畳み片袖車輪径(Φmm)125材質(本体)スチール材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)500最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)951外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張りキャスター金具スチール特性耐久性、防錆、全周ゴム付、マット張り荷台寸法(奥行)(mm)800材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07655523UDH-LSC800×50021822
25,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー

商品説明動画

製品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする