曜日別特売

10K 青銅製グローブバルブ(フランジ型)JBシリーズ

10K 青銅製グローブバルブ(フランジ型)JBシリーズ - KITZ(キッツ)
形状ストレート材質(本体)CAC(青銅)使用温度範囲(℃)静流水:-29~120、油・ガス・空気・脈動水:120以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02230137JB-15A151/210K
45,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
02230146JB-20A203/410K
52,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
02230155JB-25A25110K
77,400
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
02230164JB-32A321 1/410K
111,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
02230173JB-40A401 1/210K
132,000
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
02230182JB-50A50210K
180,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
02230191JB-65A652 1/210K
264,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
02230207JB-80A80310K
394,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする