曜日別特売

青銅製グローブバルブ(ねじ込み形)Qシリーズ

青銅製グローブバルブ(ねじ込み形)Qシリーズ - KITZ(キッツ)青銅製グローブバルブ(ねじ込み形)Qシリーズ - KITZ(キッツ)
(1件のレビュー)
形状ストレート材質(本体)CAC(青銅)使用温度範囲(℃)-29~70(静流水)最高使用圧力(MPa)0.78(+70℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02229753Q-15A151/210K
4,140
2,998
3,298(税込)
当日出荷
02229762Q-20A203/410K
4,640
3,198
3,518(税込)
当日出荷
02229771Q-25A25110K
6,730
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02229771
2021-03-01
用途: 自宅の電気温水器ドレーンバルブがNGになり、交換しました。
株式会社BSG建設業・工事業

バルブシート部が樹脂製のパッキンになっていたのを見てこの方が確実に止水できそうだと
思いました。
実際の効果確認は10年後?不良になったバルブはちょうど10年目に漏れ出しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする