曜日別特売

Bシリーズ 10Kグローブバルブ(ねじ込み形)(UJシリーズ)

Bシリーズ 10Kグローブバルブ(ねじ込み形)(UJシリーズ) - KITZ(キッツ)
形状ストレート材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ内容量1個
注意
※メーカーモデルチェンジに伴いボディーの質感違いが混在することがありますが、仕様、性能に違いはありません
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02231661UJ-10A103/810K
14,200
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
02231677UJ-15A151/210K
14,500
7,398
8,138(税込)
当日出荷
02231686UJ-20A203/410K
17,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
02231695UJ-25A25110K
24,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
02231704UJ-32A321-1/410K
31,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02231713UJ-40A401-1/210K
46,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02231722UJ-50A50210K
67,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする