曜日別特売

ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ)

ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ) - KITZ(キッツ)ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ) - KITZ(キッツ)ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ) - KITZ(キッツ)ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ) - KITZ(キッツ)
(1件のレビュー)
形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S最高使用圧力(MPa)1.37(-10~+120℃の静流水)、0.98(-10~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0223226410SMS-15A151/210K
10,800
5,598
6,158(税込)
当日出荷
0223227310SMS-20A203/410K
14,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
0223228210SMS-25A25110K
18,500
8,298
9,128(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
0223229110SMS-32A321-1/410K
27,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
0223230710SMS-40A401-1/210K
36,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
0223231610SMS-50A50210K
51,600
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02232316
2022-01-30
用途: 蒸気配管
教育・研究機関

200度程度の蒸気配管用に津入しました.一般的な水配管用バルブよりかなり高価ですが,耐熱上,安心料も含めて導入しました.問題なく使用できています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする