曜日別特売

ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ)

ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ) - KITZ(キッツ)ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ) - KITZ(キッツ)ゲート(5K) バルブ(5FCMシリーズ) - KITZ(キッツ)
形状ストレート接続方式管フランジハンドル形状丸形クラス5K内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
使用温度範囲(℃)
材質(本体)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
022334815FCM-100A10045K-鋳鉄水、油、空気、蒸気、ガス
82,400
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
022334975FCM-125A12555K-鋳鉄水、油、空気、蒸気、ガス
125,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
022335065FCM-150A15065K-鋳鉄水、油、空気、蒸気、ガス
162,000
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
022335155FCM-200A20085K-鋳鉄水、油、空気、蒸気、ガス
273,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
022335335FCM-50A5025K-鋳鉄水、油、空気、蒸気、ガス
42,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
022335425FCM-65A652.55K-鋳鉄水、油、空気、蒸気、ガス
51,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
022335515FCM-80A8035K-鋳鉄水、油、空気、蒸気、ガス
59,600
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
759519515FCMN-65A652.55K0~60(流体)FC200+ナイロンライニング水、油
115,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
759519675FCMN-80A8035K0~60(流体)FC200+ナイロンライニング水、油
131,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
759519765FCMN-100A10045K0~60(流体)FC200+ナイロンライニング水、油
187,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
759519855FCMN-125A12555K0~60(流体)FC200+ナイロンライニング水、油
266,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
759519945FCMN-150A15065K0~60(流体)FC200+ナイロンライニング水、油
337,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
759520035FCMN-200A20085K0~60(流体)FC200+ナイロンライニング水、油
501,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
022335245FCM-250A250A105K--水、油、空気、蒸気、ガス
204,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする