KITZ(キッツ)
10K 黄銅製チャッキ弁一体型給水用ボールバルブ(テーパおねじ×平行おねじ)
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
寸法H(mm)
51
最高使用圧力(MPa)
0.98(0℃~80℃の冷温水)
寸法D(mm)
40
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
ハンドル形状
T形
クラス
10K
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02230636
S24N-15A
15
1/2
¥
4,460
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
02230645
S24N-20A
20
3/4
¥
4,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材