400型 青銅製ボールバルブ・ロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)TLシリーズ

400型 青銅製ボールバルブ・ロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)TLシリーズ - KITZ(キッツ)400型 青銅製ボールバルブ・ロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)TLシリーズ - KITZ(キッツ)
形状ストレート材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式クラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02231056TL-15A151/2
11,600
4,798
5,278(税込)
当日出荷
02231065TL-20A203/4
15,100
6,698
7,368(税込)
当日出荷
02231074TL-25A251
20,900
8,598
9,458(税込)
当日出荷
02231083TL-32A321-1/4
30,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
02231092TL-40A401-1/2
40,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
02231101TL-50A502
58,100
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする